Motion
PWKRE62-2RS-XL

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE62-2RS-XL

Seguidor de leva con corona - 24 mm Diámetro del pasador, 1-15/16 pulg. Longitud del pasador, sellado
Artículo MI #08664799
No. Fabricante PWKRE62-2RS-XL
Precio669.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE62-2RS-XL

Seguidor de leva con corona - 24 mm Diámetro del pasador, 1-15/16 pulg. Longitud del pasador, sellado
Artículo MI #08664799
No. Fabricante PWKRE62-2RS-XL
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
Precio669.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-7/16 pulg.
  • Ancho general
    3-1/8 pulg.
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Poste Longitud  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1,5
  • Par de apriete
    162.242 pies-libras
  • Peso
    1.764 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    10004.496 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PWKRE62-2RS-XL RODILLOS DE ORUGA TIPO PASADOR