Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoXXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoDoble completo
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorDoble completo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorHola Vis, azul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884121XP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto15g
- Material del revestimientoNailon
- Material del revestimiento/cubiertaNailon
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricante7101-XXS (5)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013028489
- MaterialNitrilo, nailon, spandex
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013028489
Descripción general
- Capa exterior de mezcla de spandex y nailon de calibre 15 Exoskeleton™ IR-X® Impact del dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 La caída de la palma de nitrilo arenoso proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Doble caída completa para resistencia a fluidos/agua Color de alta visibilidad en el dorso de la mano que mejora la visibilidad y el cumplimiento Puño elástico de alta destreza para un ajuste cómodo