Motion
6202V
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #08673041
No. Fabricante 6202V
Precio23.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #08673041
No. Fabricante 6202V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    11 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6202V es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de alta temperatura con un orificio de 15 mm y un diámetro exterior de 35 mm, adecuado para hornos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202V
  • Número de Upc del fabricante
    029176013966
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176013966

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6202V 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD