Motion
6216Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #08673053
No. Fabricante 6216Z
Precio372.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #08673053
No. Fabricante 6216Z
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
Su precio$372.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Altura total
    26 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6216Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 80mm orificios con un solo blindaje, 140mm OD y 26mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176015595
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176015595

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6216Z 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD