Motion
6006V
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #08673071
No. Fabricante 6006V
Precio72.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #08673071
No. Fabricante 6006V
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
Precio72.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6006V es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30mm orificios con un sello único, 55mm OD y 13mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006V
  • Número de Upc del fabricante
    029176034220
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034220

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6006V 6000 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD