Motion
6016ZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho
Artículo MI #08673124
No. Fabricante 6016ZC3
Precio311.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho
Artículo MI #08673124
No. Fabricante 6016ZC3
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
Precio311.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    22 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6016ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 80mm orificios con un solo blindaje, 125mm OD y 22mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6016ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176519949
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176519949

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6016ZC3 6000 DE PROFUNDIDAD DE UNA FILA