Motion
6224MC4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673158
No. Fabricante 6224MC4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673158
No. Fabricante 6224MC4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Overall Width  
    40 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6224MC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 120mm orificios con diseño abierto, 215mm OD y 40mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6224MC4
  • Número de Upc del fabricante
    029176591051
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176591051

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6224MC4 6200 DE PROFUNDIDAD DE UNA FILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron