Motion
6210DUCE
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #08673174
No. Fabricante 6210DUCE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #08673174
No. Fabricante 6210DUCE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6210DUCE es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 50mm orificios y 90mm , ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210DUCE
  • Número de Upc del fabricante
    029176682841
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176682841

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6210DUCE 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD