Motion
6940MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673175
No. Fabricante 6940MC3
Precio6,865.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673175
No. Fabricante 6940MC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,865.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 6940MC3 6900
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6940MC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 200 mm con un diámetro exterior de 280 mm y un ancho de 38 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6940MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176703485
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176703485

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 6940MC3 6900