Motion
6905ZZC4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 42 mm D.E., 9 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #08673204
No. Fabricante 6905ZZC4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 42 mm D.E., 9 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #08673204
No. Fabricante 6905ZZC4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 6905ZZC4 6900
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6905ZZC4 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 9 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6905ZZC4
  • Número de Upc del fabricante
    029176841217
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176841217

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 6905ZZC4 6900
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"