Motion
606Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 17 mm de DE, 6 mm de ancho
Artículo MI #08673223
No. Fabricante 606Z
Precio28.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 17 mm de DE, 6 mm de ancho
Artículo MI #08673223
No. Fabricante 606Z
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
Precio28.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • Altura total
    6 mm
  • Longitud total
    17 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 606Z es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda compacto con un orificio de 6 mm y un diámetro exterior de 17 mm, perfecto para motores pequeños e instrumentos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    606Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176941726
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176941726

Descripción general

Descripción del fabricante
606Z RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"