Motion
6008DUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho
Artículo MI #08673224
No. Fabricante 6008DUC3
Precio107.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho
Artículo MI #08673224
No. Fabricante 6008DUC3
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
Precio107.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6008DUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40mm orificios con un sello único, 68mm OD y 15mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176944277
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176944277

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6008DUC3 6000 DE PROFUNDIDAD DE UNA FILA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"