Motion
3212JC3
NSK 3212JC3 Light Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 32 deg, 72000 N Dynamic/61000 N Static Load
Artículo MI #08673286
No. Fabricante 3212JC3
Precio313.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3212JC3 Light Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 32 deg, 72000 N Dynamic/61000 N Static Load
Artículo MI #08673286
No. Fabricante 3212JC3
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
Precio313.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • En general Ancho  
    36.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176072413
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176072413

Descripción general

Descripción del fabricante
3212JC3 200 BOLA DE DOBLE FILA (3200/5200)