Motion
5200JZZC3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 14.30 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673355
No. Fabricante 5200JZZC3
Precio135.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 14.30 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673355
No. Fabricante 5200JZZC3
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
Precio135.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • En general Ancho  
    14.30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    192661038888
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661038888

Descripción general

Descripción del fabricante
5200JZZC3 200 DOBLE FILA (3200/5200)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"