Motion
55BNR10HTV1VDUE-01

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10HTV1VDUE-01

NSK 55BNR10HTV1VDUE-01 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 55 mm Dia Bore, 90 mm OD, 18 mm W, 18 deg, 15100 N Dynamic/12500 N Static Load
Artículo MI #08673604
No. Fabricante 55BNR10HTV1VDUE-01
Precio5,688.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10HTV1VDUE-01

NSK 55BNR10HTV1VDUE-01 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 55 mm Dia Bore, 90 mm OD, 18 mm W, 18 deg, 15100 N Dynamic/12500 N Static Load
Artículo MI #08673604
No. Fabricante 55BNR10HTV1VDUE-01
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
Precio5,688.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    6909195010
  • Número de Upc del fabricante
    029176785504
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176785504

Descripción general

Descripción del fabricante
55BNR10HTV1VDUE-01 SUPER PRECISIÓN ALTA