Motion
25TAC62BQUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
25TAC62BQUC10PN7B

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Contacto de 60 °, Abierto
Artículo MI #08673636
No. Fabricante 25TAC62BQUC10PN7B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
25TAC62BQUC10PN7B

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Contacto de 60 °, Abierto
Artículo MI #08673636
No. Fabricante 25TAC62BQUC10PN7B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Contacto Ángulo  
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    60 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    25TAC62BQUC10PN7B TORNILLO DE BOLA MÉTRICO
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176828676
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176828676

Descripción general

Descripción del fabricante
25TAC62BQUC10PN7B TORNILLO DE BOLA MÉTRICO