Motion
7210CTRDULP4Y CON GRS

NSK CORP, BEARING DIV
7210CTRDULP4Y W/GRS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, abierto
Artículo MI #08673665
No. Fabricante 7210CTRDULP4Y W/GRS
Precio1,796.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7210CTRDULP4Y W/GRS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, abierto
Artículo MI #08673665
No. Fabricante 7210CTRDULP4Y W/GRS
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
Precio1,796.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7210CTRDULP4Y W/GRS DE SÚPER PRECISIÓN.-
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176952548
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176952548

Descripción general

Descripción del fabricante
7210CTRDULP4Y W/GRS DE SÚPER PRECISIÓN.-

You May Also Like