Motion
140BTR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
140BTR10ETYNDBLP4A

Abierta(s)
Artículo MI #08673706
No. Fabricante 140BTR10ETYNDBLP4A
Precio4,738.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
140BTR10ETYNDBLP4A

Abierta(s)
Artículo MI #08673706
No. Fabricante 140BTR10ETYNDBLP4A
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
Precio4,738.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Contacto Ángulo  
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Altura total
    63 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    140BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661006108
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661006108

Descripción general

Descripción del fabricante
140BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRECISIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good