Motion
1210KJ
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho
Artículo MI #08673716
No. Fabricante 1210KJ
Precio176.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho
Artículo MI #08673716
No. Fabricante 1210KJ
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
Su precio$176.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1210KJ 1200
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1210KJ El cojinete tiene un 1:12 orificio cónico de 50 mm, cierre abierto, 90 mm OD, 20 mm de ancho; diseñado para ejes de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    1210KJ
  • Número de Upc del fabricante
    029176027055
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176027055

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1210KJ 1200
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
Los clientes también compraron