Motion
2313J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #08673720
No. Fabricante 2313J
Precio1,045.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #08673720
No. Fabricante 2313J
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
Precio1,045.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2313J 2300
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2313J Cojinete: orificio recto de 65 mm, cierre abierto, 140 mm OD, 48 mm de ancho; ideal para maquinaria mediana a pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2313J
  • Número de Upc del fabricante
    029176060502
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176060502

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2313J 2300
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good