Motion
2311M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm Ancho
Artículo MI #08673743
No. Fabricante 2311M
Precio989.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm Ancho
Artículo MI #08673743
No. Fabricante 2311M
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
Precio989.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2311M 2300
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2311M Cojinete: orificio recto de 55 mm, cierre abierto, 120 mm OD, 43 mm de ancho; construido para maquinaria industrial robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    2311M
  • Número de Upc del fabricante
    029176632822
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176632822

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2311M 2300