Motion
52311
Rodamiento de bolas de empuje mediano NSK 52311 con asiento plano, 45 mm Diámetro de orificio, 105 mm OD, 64 mm W, 115000 N Dynamic/244000 N Static Load
Artículo MI #08673763
No. Fabricante 52311
Precio1,127.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de empuje mediano NSK 52311 con asiento plano, 45 mm Diámetro de orificio, 105 mm OD, 64 mm W, 115000 N Dynamic/244000 N Static Load
Artículo MI #08673763
No. Fabricante 52311
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
Precio1,127.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    2.51 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176070952
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    115000 N
  • Serie
    523
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    029176070952

Descripción general

Descripción del fabricante
52311 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE