Motion
51304
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08673772
No. Fabricante 51304
Precio88.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08673772
No. Fabricante 51304
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
Precio88.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.153 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    51304 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176088162
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176088162

Descripción general

Descripción del fabricante
51304 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"