Motion
NUP232EMC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 160 mm Dia Bore, 290 mm OD, 1 Row, 48 mm W, 615000 N Dynamic/665000 N Static Load
Artículo MI #08674418
No. Fabricante NUP232EMC3
Precio6,768.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 160 mm Dia Bore, 290 mm OD, 1 Row, 48 mm W, 615000 N Dynamic/665000 N Static Load
Artículo MI #08674418
No. Fabricante NUP232EMC3
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
Precio6,768.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    48 mm
  • Ancho del anillo exterior
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    290 mm
  • Peso
    33.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176867903
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176867903

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP232EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -