Motion
NUP318EM
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 43 mm W, 390000 N Dynamic/355000 N Static Load
Artículo MI #08674419
No. Fabricante NUP318EM
Precio3,490.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 43 mm W, 390000 N Dynamic/355000 N Static Load
Artículo MI #08674419
No. Fabricante NUP318EM
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
Precio3,490.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    190 mm
  • Peso
    13.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176867965
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176867965

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP318EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -