Motion
NUP319EMC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 95 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 45 mm W, 410000 N Dynamic/385000 N Static Load
Artículo MI #08674449
No. Fabricante NUP319EMC3
Precio2,585.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 95 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 45 mm W, 410000 N Dynamic/385000 N Static Load
Artículo MI #08674449
No. Fabricante NUP319EMC3
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
Precio2,585.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    16.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661014974
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661014974

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP319EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -