Motion
SAF22532
Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08674611
No. Fabricante SAF22532
Precio7,250.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08674611
No. Fabricante SAF22532
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
Su precio$7,250.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Altura  
    13-5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    290 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    157.3 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Carcasas del bloque de almohadas
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8483308020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    029176427206
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    029176427206

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA SAF SAF22532 COMPLETO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"