Motion
H307
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 30 mm, Longitud total de 52 mm, Tamaño de rosca M35 x 1.5
Artículo MI #08674703
No. Fabricante H307
Precio39.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 30 mm, Longitud total de 52 mm, Tamaño de rosca M35 x 1.5
Artículo MI #08674703
No. Fabricante H307
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
Precio39.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    52 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Altura total
    35 mm
  • En general Longitud  
    52 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Rosca Tamaño  
    M35 x 1.5
  • Peso
    0.145 kg

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176535895
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535895

Descripción general

Descripción del fabricante
H307 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"