Motion
H308
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 35 mm, Longitud total de 58 mm, Tamaño de rosca M40 x 1.5
Artículo MI #08674704
No. Fabricante H308
Precio71.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 35 mm, Longitud total de 58 mm, Tamaño de rosca M40 x 1.5
Artículo MI #08674704
No. Fabricante H308
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
Precio71.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    58 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Altura total
    36 mm
  • En general Longitud  
    58 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Rosca Tamaño  
    M40 x 1.5
  • Peso
    0.19 kg

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176535918
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535918

Descripción general

Descripción del fabricante
H308 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"