Motion
SNW3036X6.7/16

NSK CORP, BEARING DIV
SNW3036X6.7/16

Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 8.25 mm de longitud total
Artículo MI #08674729
No. Fabricante SNW3036X6.7/16
Precio2,449.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
SNW3036X6.7/16

Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 8.25 mm de longitud total
Artículo MI #08674729
No. Fabricante SNW3036X6.7/16
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
Su precio$2,449.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    8.25 mm
  • Ancho general
    8.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8483208040
  • Número de Upc del fabricante
    029176725111
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    029176725111

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW3036X6.7/16 MANGUITO ADAPTADOR ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"