Motion
AN40-IN
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M200x3 mm, 250 mm OD, 226 mm Diámetro frontal, 29 mm Ancho
Artículo MI #08674906
No. Fabricante AN40-IN
Precio369.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M200x3 mm, 250 mm OD, 226 mm Diámetro frontal, 29 mm Ancho
Artículo MI #08674906
No. Fabricante AN40-IN
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
Su precio$369.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    226 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Altura total
    1.1980 pulg.
  • Ancho general
    9.8490 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M200x3 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318160030
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176963933
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    029176963933

Descripción general

Descripción del fabricante
AN40-IN COMPONENTES MONTADOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"