Motion
23128  MB KC3  W33

ROLLWAY
23128 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691001
No. Fabricante 23128 MB KC3 W33
Precio6,399.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
23128 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08691001
No. Fabricante 23128 MB KC3 W33
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
Precio6,399.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23128 MB KC3 W33 DOBLE FILA ESFÉRICA,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good