Motion
29344 EM

ROLLWAY
29344 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 220 mm, 360 mm OD
Artículo MI #08691320
No. Fabricante 29344 EM
Precio18,669.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29344 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 220 mm, 360 mm OD
Artículo MI #08691320
No. Fabricante 29344 EM
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
Precio18,669.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • Peso
    34.5 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1608 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29344 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,