Motion
29438 EM

ROLLWAY
29438 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 190 mm, 380 mm OD
Artículo MI #08691324
No. Fabricante 29438 EM
Precio19,352.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29438 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 190 mm, 380 mm OD
Artículo MI #08691324
No. Fabricante 29438 EM
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
Precio19,352.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • Peso
    61.4 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2527 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29438 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"