Motion
MB32
Arandela de bloqueo de cojinetes - 160 mm D.I., 217 mm Diámetro exterior, 182 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692969
No. Fabricante MB32
Precio321.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 160 mm D.I., 217 mm Diámetro exterior, 182 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692969
No. Fabricante MB32
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
Su precio$321.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Cara Diámetro  
    182 mm
  • Ancho de la llave
    18 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    217 mm
  • Tang Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM32
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 32 ARANDELAS DE SEGURIDAD, MB 32