Motion
37310080

ANSELL
37310080

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 8 , color azul
Artículo MI #08700366
No. Fabricante 37310080
Precio1.69 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
37310080

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 8 , color azul
Artículo MI #08700366
No. Fabricante 37310080
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
Su precio$1.69/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8
  • Longitud  
    310 mm

Detalles

  • Aplicación
    Limpieza y limpieza|Pulverización de recortes|Derrames químicos|Utilidades|Almacenamiento
  • Color
    Azul
  • Descripción
    AlphaTec® 37-310, de uso ligero, N/A, sin soporte, azul, nitrilo, gauntlet
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Patrón de agarre
    Pastilla invertida
  • Código de armonización
    4015.19.1150
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    37310080
  • Cantidad del paquete
    12 bolsas en una caja de cartón con un peso de bolsa de polietileno = 20g cajas de envío = 0.6kg instrucciones de uso = 100g, 12 pares en una bolsa
  • Estándares cumplidos
    EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Tipo de alimento: goma|ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
37310080 ALPHATEC 37310 TALLA 8, 0
  • Color azul 100 % libre de látex
  • Desbloqueado: para evitar el riesgo de contaminación de los alimentos
  • Alimentos aprobados

También puede gustarle

Los clientes también compraron