Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior42 mm
- Diámetro del eje32 mm
- Peso0.019 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHMSA10
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio único
- MaterialCaucho de flúor (FKM)
- Temperatura máxima392 °F
- Temperatura mínima-25 °C, -13 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a 200 °C, -13 a 392 °F