Motion
34447 RODILLO DE LÁMINA DE LIJADO LIMPIO CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M  00051131344471

3M
34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sheet Roll, 34447, 220+ grade, 70 mm x 12 m, 5 rolls per case
Artículo MI #08703027
No. Fabricante 34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471
Price$87.38/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sheet Roll, 34447, 220+ grade, 70 mm x 12 m, 5 rolls per case
Artículo MI #08703027
No. Fabricante 34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471
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
Price$87.38/rl

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    13.1234 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00051131344471
  • UPC_NO
    00051131344471

Descripción general

Descripción del fabricante
34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El patrón de varios orificios de lijado limpio ofrece una excelente extracción del polvo
  • El abrasivo de tipo gancho y bucle Hookit 3M™ se fija firmemente y se retira rápidamente para un cambio rápido
  • La tecnología de puntuación Kiss-cut permite su uso en múltiples longitudes de hoja
  • Una superficie de corte más afilada significa que se requiere menos presión
  • Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para un corte eficiente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs