Motion
2PCTS-2MPX XBULK

GATES RUBBER CO
2PCTS-2MPX XBULK

2PCTS-2MPX XBULK
Artículo MI #08705471
No. Fabricante 2PCTS-2MPX XBULK
Precio36.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2PCTS-2MPX XBULK

2PCTS-2MPX XBULK
Artículo MI #08705471
No. Fabricante 2PCTS-2MPX XBULK
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
Precio36.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    2
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    2
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1260 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1/8-27

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos estilo embutido PCTS de Gates proporcionan una solución de una pieza para ensamblajes de edificios con manguera termoplástica.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    TH7, TH7NC
  • Número de Upc del fabricante
    072053849844
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    60°
  • UPC_NO
    072053849844

Descripción general

Descripción del fabricante
2PCTS-2MPX ACOPLAMIENTOS A GRANEL - PIEZAS
  • Diseñado para funcionar con manguera termoplástica TH7 y TH7NC ; varios estilos de rosca disponibles para satisfacer las necesidades de aplicaciones que utilizan manguera termoplástica;