Motion
3X200 AGUA DESLIZADA 150D AR

GATES RUBBER CO
3X200 WATER SLURRY 150D AR

3X200 AGUA DESLIZADA 150D AR
Artículo MI #08706453
No. Fabricante 3X200 WATER SLURRY 150D AR
Precio67.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X200 WATER SLURRY 150D AR

3X200 AGUA DESLIZADA 150D AR
Artículo MI #08706453
No. Fabricante 3X200 WATER SLURRY 150D AR
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
Precio67.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    36.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.49 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Descarga de agua y lodo en aplicaciones industriales de uso intensivo en las que se necesita resistencia a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    SBR - Tipo D
  • UPC_NO
    072053655513
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
3X200FT SUSPENSIÓN MAESTRA DE AGUA 150D AR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"