Motion
4X200 AGUA 150D AR 4.33 OD

GATES RUBBER CO
4X200 WATER 150D AR 4.33 OD

4X200 AGUA 150D AR 4.33 OD
Artículo MI #08706467
No. Fabricante 4X200 WATER 150D AR 4.33 OD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X200 WATER 150D AR 4.33 OD

4X200 AGUA 150D AR 4.33 OD
Artículo MI #08706467
No. Fabricante 4X200 WATER 150D AR 4.33 OD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    48.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.33 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Descarga de agua en servicio pesado que requiere una manguera compacta, resistente y ligera.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    072053497854
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
4X200FT MAESTRO DE AGUA 150D AR 4.33 OD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs