Especificaciones
Dimensiones
- Longitud200 pies
- Radio de curvatura mínimo28.0 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.62 pulg.
Detalles
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCloropreno - Tipo A
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transferencia de fluidos de perforación abrasivos, a base de agua y a base de petróleo desde un barco de suministro a una plataforma o plataforma de perforación marítima; y para aplicaciones de transferencia en plataformas o plataformas de perforación marítimas o terrestres. El material del tubo de nitrilo está diseñado para proporcionar resistencia química a fluidos a base de petróleo y está hecho con un grosor adicional para resistir la abrasión. Utiliza el mismo compuesto de tubo que las mangueras giratorias y vibradoras Gates Black Gold ℮ Grado D y E. El refuerzo de alta resistencia está diseñado para sobrevivir a requisitos extremos de aplicación en yacimientos petrolíferos. El material de la cubierta de neopreno está diseñado para soportar el entorno marino más duro, incluyendo abrasión, desgaste (grietas) y resistencia química adicional para cualquier producto de petróleo que pueda entrar en contacto con la cubierta.
- Código de armonización4009.31.0000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima180 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de varias capas, filamento estático
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075616252
- Presión de trabajo20.7
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.