Motion
5/8XRL BOMBA DE CURVA DE COMBUSTIBLE 150

GATES RUBBER CO
5/8XRL FUEL CURB PUMP 150

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de CPE, 500 pies de longitud
Artículo MI #08706616
No. Fabricante 5/8XRL FUEL CURB PUMP 150
Precio13.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5/8XRL FUEL CURB PUMP 150

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de CPE, 500 pies de longitud
Artículo MI #08706616
No. Fabricante 5/8XRL FUEL CURB PUMP 150
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
Precio13.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.00 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CPE Goma
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Dispensar todo tipo de gasolinas comerciales u otros productos a base de petróleo (negro) o combustibles diésel de petróleo y mezclas de biodiésel (verde), desde las bombas de la estación de servicio (bomba de acera). Una manguera de pared dura de alta resistencia que no se colapsa en el uso del carrete o detrás de la boquilla en el servicio de alta resistencia.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053218701
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8XRL BOMBA DE ACERA MAESTRA DE COMBUSTIBLE 150
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
Los clientes también compraron