Motion
1-1/8X10FT ENG SILICONA FRÍA 90

GATES RUBBER CO
1-1/8X10FT ENG COOL SILICON 90

1-1/8X10FT ENG SILICONA FRÍA 90
Artículo MI #08706637
No. Fabricante 1-1/8X10FT ENG COOL SILICON 90
Precio84.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/8X10FT ENG COOL SILICON 90

1-1/8X10FT ENG SILICONA FRÍA 90
Artículo MI #08706637
No. Fabricante 1-1/8X10FT ENG COOL SILICON 90
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
Precio84.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    13.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.52 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Silicona - Tipo MQ
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor para soportar temperaturas extremas. También apto para aire o agua.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Naranja
  • Material del tubo
    Silicona - Tipo MQ
  • UPC_NO
    072053665536
  • Presión de trabajo
    6.2

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/8X10FT SILICONA REFRIGERANTE DEL MOTOR 90
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
Los clientes también compraron