Motion
3/4XCTN  4219G LÍNEA DE COMBUSTIBLE 35

GATES RUBBER CO
3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 35 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 200 pies de longitud
Artículo MI #08706653
No. Fabricante 3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35
Precio7.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 35 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 200 pies de longitud
Artículo MI #08706653
No. Fabricante 3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35
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
Precio7.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.13 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma XNBR
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de tuberías de combustible para proporcionar conexiones flexibles entre las tuberías rígidas de distribución de combustible y el motor. También para uso en sistemas de control de emisiones por evaporación y como línea de ventilación.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053665789
  • Presión de trabajo
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4XCTN 4219G LÍNEA DE COMBUSTIBLE 35
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
Los clientes también compraron