Motion
1/2XRL  300 LIMPIEZA PW3000 NEGRO

GATES RUBBER CO
1/2XRL 300 CLEAN PW3000 BLACK

Manguera industrial - Presión de trabajo de 3000 psi, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, Longitud de 300 pies
Artículo MI #08706672
No. Fabricante 1/2XRL 300 CLEAN PW3000 BLACK
Price$5.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2XRL 300 CLEAN PW3000 BLACK

Manguera industrial - Presión de trabajo de 3000 psi, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, Longitud de 300 pies
Artículo MI #08706672
No. Fabricante 1/2XRL 300 CLEAN PW3000 BLACK
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
Su precio$5.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.79 pulg.

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075730682
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
71119 1/2XRL 300FT MAESTRO DE LIMPIEZA PW3000

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like