Motion
3/8XBALE LIMPIEZA PW4000 NEGRO

GATES RUBBER CO
3/8XBALE CLEAN PW4000 BLACK

3/8XBALE LIMPIEZA PW4000 NEGRO
Artículo MI #08706721
No. Fabricante 3/8XBALE CLEAN PW4000 BLACK
Precio6.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8XBALE CLEAN PW4000 BLACK

3/8XBALE LIMPIEZA PW4000 NEGRO
Artículo MI #08706721
No. Fabricante 3/8XBALE CLEAN PW4000 BLACK
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
Precio6.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.67 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075744238
  • Presión de trabajo
    280

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8XBALE CLEAN MASTER PW4000 NEGRO