Motion
1-5/8X10  4663K LLENADO DE COMBUSTIBLE COR20

GATES RUBBER CO
1-5/8X10 4663K FUEL FILL COR20

1-5/8X10 4663K LLENADO DE COMBUSTIBLE COR20
Artículo MI #08706749
No. Fabricante 1-5/8X10 4663K FUEL FILL COR20
Precio43.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-5/8X10 4663K FUEL FILL COR20

1-5/8X10 4663K LLENADO DE COMBUSTIBLE COR20
Artículo MI #08706749
No. Fabricante 1-5/8X10 4663K FUEL FILL COR20
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
Precio43.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.90 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de llenado del depósito de combustible para proporcionar un conector flexible entre el depósito de combustible y la tubería de llenado. Adecuado para aplicaciones de llenado en automóviles, camiones, autobuses y otras aplicaciones similares donde se requiere una manguera excepcionalmente flexible.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053678208
  • Presión de trabajo
    1.4

Descripción general

Descripción del fabricante
1 5/8X10FT 4663K RELLENO DE COMBUSTIBLE CORRUGADO 20
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"