Motion
SVS4/C12.06 2.1/8

GATES RUBBER CO
SVS4/C12.06 2.1/8

7963-0038 Disco de velocidad ajustable - 12.06 pulg. de D.E., 2.125 pulg. de Tamaño de orificio
Artículo MI #08710082
No. Fabricante SVS4/C12.06 2.1/8
Precio13,921.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
SVS4/C12.06 2.1/8

7963-0038 Disco de velocidad ajustable - 12.06 pulg. de D.E., 2.125 pulg. de Tamaño de orificio
Artículo MI #08710082
No. Fabricante SVS4/C12.06 2.1/8
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
Precio13,921.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0600 pulg.
  • Peso
    85.5 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para usar con las correas trapezoidales Hi-Power II A, B o C y Tri-Power AX, BX o CX.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    7963-0038
  • Número de ranuras
    4
  • UPC_NO
    770075440574

Descripción general

Descripción del fabricante
SVS4/C12.06 2.1/8, VELOCIDAD AJUSTABLE SVS
  • Usar con correas trapezoidales Hi-Power II A, B o C y Tri-Power AX, BX o CX
  • Disponible en tamaños de ranura 2, 3 y 4
  • Para variadores de sección A o B con distancias centrales superiores a 12" para variadores de 2 ranuras y 16" para variadores de 3 y 4 ranuras, las poleas estándar de múltiples trabajos pueden usarse como poleas complementarias
  • Para variadores de sección C con distancias centrales superiores a 19" para variadores de ranura 2 y 25" para variadores de ranura 3 y 4 , las poleas multiservicio estándar pueden usarse como poleas complementarias
  • Abastecido en tamaños de orificio populares