Motion
855256700
Correa en V BladeRunner® 855256700 - Sección K, 0.9500 pulg. de ancho superior, correas automotrices con ribete en V
Artículo MI #08710108
No. Fabricante 855256700
Precio59.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V BladeRunner® 855256700 - Sección K, 0.9500 pulg. de ancho superior, correas automotrices con ribete en V
Artículo MI #08710108
No. Fabricante 855256700
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
Precio59.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    28.27 pulg.
  • Longitud total
    28.625 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.9500 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Aplicación
    Las correas BladeRunner® están diseñadas específicamente para su uso en equipos de césped y jardinería.
  • Serie de correas
    Carrera de cuchillas
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    Aramida
  • Número de costillas
    7

Descripción general

Descripción del fabricante
6700BR, CINTURONES BLADERUNNER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"